{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | MK.M3,5X10,25/10IP TORX | |
| Kształt łba śruby | Łeb wpuszczany | |
| Długość nominalna L | 10,25 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M3,5 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | 10IP | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | N00 56771 | |
| EAN / GTIN | 4047109089228 | |
| Numer producenta | 6295052600 | |
| Numer L | L20010 1526 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |