TORX SCREW MK.M3,5X6,2/10IP

Nr art.: N00 56201
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Długość nominalna L 6,2 mm
Rozmiar gwintu d1 M3,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 10IP
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Klasa wytrzymałości 10.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu N00 56201
EAN / GTIN 4047109084308
Numer producenta 6295000003
Numer L L20010 1506
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET MK.M3,5X6,2/10IP TORX SCREW

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 950 00003