• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

MICRO-ADJUSTABLE HEAD MK.M03S.FVK.38-50.ABS32

Nr art.: M03 01025
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria MicroKom M03 Speed
Oznaczenie producenta MK.M03S.FVK.38-50.ABS32
Złącze po stronie maszyny ABS
Min. średnica skrawania 38 mm
Maks. średnica skrawania 50 mm
Promieniowy zakres regulacji 6 mm
Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Wykonanie narzędzia Metal lekki
Możliwość regulacji regulacja promieniowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu M03 01025
EAN / GTIN 4047109025080
Numer producenta 6281505089
Numer L L20010 1322
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET MicroKom® M03 Speed MK.M03S.FVK.38-50.ABS32 MICRO-ADJUSTABLE HEAD

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 815 05089