Wskaźnik EH-101P do czujników Linear Gauge

Nr art.: L40010 12948
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze Digimatic; Złącze Digimatic; Złącze Digimatic
Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przełączalny odczyt mm / cale
złącze Złącze Digimatic; Złącze Digimatic; Złącze Digimatic
liczba przyłączy dla czujników indukcyjnych 1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40010 12948
EAN / GTIN 4946368587165
Numer producenta 542-075D
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

  • Rozdzielczość: 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
  • Maks. częstotliwość wejściowa: 2,5 Mhz (2-fazowy sygnał prostokątny), szybkość reakcji zależy od podłączonego czujnika Linear Gauge
  • Sygnał na wejściu: różnicowy sygnał prostokątny
  • Możliwy do zastosowania przyrząd pomiarowy: LGK, LGF, LGB, LGM, LGH (za wyjątkiem LGF-Z z punktem referencyjnym, LGH z odczytem co 0,01 μm)

Wyświetlacz wielofunkcyjny.
  • Standardowe porty RS-232C i USB (w połączeniu z oprogramowaniem Sensorpak) umożliwiają łatwą komunikację z zewnętrznym komputerem
  • Funkcja RS LINK umożliwia przyłączenie różnych liczników EH za pośrednictwem magistrali (RS LINK, maks. 10 urządzeń).
  • W urządzeniach z dwoma wejściami pomiędzy czujnikami są możliwe obliczenia dodawania i odejmowania.

Z funkcjami: wyjście danych Digimatic, ON/OFF, wejście sygnału PRESET lub zewnętrzne zerowanie, zerowanie, PRESET, wyjście BCD, wskazanie błędów / wyjście, ukrywanie ostatniej cyfry, zewn. HOLD, MAX / MIN / pomiar różnicowy, przełączanie mm/cale, zewnętrzne anulowanie funkcji Hold wartości maks., RS link, wyjście RS-232C, wyjście USB do SENSORPAK, wyjście analogowe, zewnętrzne wprowadzanie tolerancji (na komputerze), przełączanie kierunku liczenia.

Doradcy ds. usług i produktów

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka