Płytka skrawająca tokarska, obróbka zgrubna DNMG, HB 7020, Rozmiar / liczba: 150608/30

Nr art.: GG2539 150608/30
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 46,58 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar / liczba Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB 7020
Łamacz wiórów SG
liczba sztuk 30
głębokość skrawania ap 0,55 mm - 3,75 mm
posuw f 0,3 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 105 mm/min - 260 mm/min
Zawartość 250862 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG150608
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2539 150608/30
EAN / GTIN 4067263092995
Numer producenta GG2539 150608/30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka