{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
| oznaczenie producenta | ASCM 18 QSW AS Select | |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 30 Nm | |
| maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 40 Nm | |
| maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 400 min-1 | |
| maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 700 min-1 | |
| maks. prędkość obrotowa na 3. biegu | 1 400 min-1 | |
| maks. prędkość obrotowa na 4. biegu | 2 500 min-1 | |
| zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 40 mm | |
| masa | 13 kg | |
| maks. wibracje wg EN | <2,5 m/s2 | |
| typowe zastosowanie | Medium | |
| Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka | |
| USP1 | Przekładnia 2- i 4-biegowa. 18V | |
| USP2 | nadaje się do drewna i stali, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5–13 |
| Numer artykułu | GG0200 71161461 |