{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Obciążenie zrywające | 23 | |
| Rodzaj produktu | Karabińczyk | |
| Typ zamknięcia | Hak zatrzaskowy | |
| Liczba karabińczyków | 1 szt. | |
| Obciążenie | Wzdłużnie | |
| Obciążenie zrywające w kierunku obciążenia głównego | 23 kN | |
| Rozwarcie maks. | 60 mm | |
| Cechy szczególne | Z oczkiem | |
| Norma | EN 362 | |
| Materiał | Aluminium |
| Numer artykułu | FP37SIR | |
| EAN / GTIN | 5036108418053 | |
| Numer producenta | FP37SIR | |
| Numer L | L01840 582 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |