BORING BAR KB.6,5.52.8

Nr art.: B00 37020
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KOMET® KB.6,5.52.8 BOHRSTANGE
Kształt chwytu okrągłe
Średnica trzonka 6,5 mm
Kształt główki okrągłe
Długość korpusu 52 mm
Kształt uchwytu Prosty (G)
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B00 37020
EAN / GTIN 4047109005488
Numer producenta 6285606500
Numer L L20090 125
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET® KB.6,5.52.8 BORING BAR

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 856 06500