{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | DIN69871-AD/B50.SKA.ABS100; GRUNDAUFNAHME | |
| Złącze po stronie maszyny | B | |
| Min. średnica mocowania | 100 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 100 mm | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Platformy | B | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A50 55380 | |
| EAN / GTIN | 4047109045224 | |
| Numer producenta | 8420105091 | |
| Numer L | 239002 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |