CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-WD.12.65.ABS63 WELDON

Nr art.: A32 50040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta W-WD.12.65.ABS63
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 12 mm
Długość chwytu 65 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania 12 mm
Maks. średnica mocowania 12 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita 65 mm
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A32 50040
EAN / GTIN 4047109043695
Numer producenta 8422101296
Numer L L20010 532
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-WD.12.65.ABS63 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER WELDON

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 221 01296