{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | W-TG.12.80.ABS32 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka | 12 mm | |
| Długość chwytu | 80 mm | |
| Min. średnica mocowania | 12 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 12 mm | |
| Długość wysięgu | 80 mm | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy nieokreślony | |
| Długość całkowita | 80 mm | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A32 26071 | |
| EAN / GTIN | 4047109085343 | |
| Numer producenta | 8422201289 | |
| Numer L | L20010 5129 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |