• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-WN.10.60.ABS40 WHISTLE NOTCH

Nr art.: A30 31001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta W-WN.10.60.ABS40; WHISTLE NOTCH
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 40 mm
Min. średnica mocowania 10 mm
Maks. średnica mocowania 10 mm
Długość wysięgu 60 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita 60 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A30 31001
EAN / GTIN 4047109042759
Numer producenta 8422001088
Numer L L20010 52
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-WN.10.60.ABS40 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER WHISTLE NOTCH

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 220 01088