{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | V-SG.185.25/ABS25 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 25 mm | |
| Długość wysięgu | 185 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita | 185 mm | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | gładkie | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A20 01320 | |
| EAN / GTIN | 4047109190559 | |
| Numer producenta | 8423818599 | |
| Numer L | L20010 3770 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |