EXTENSION V.45.ABS25

Nr art.: A20 00020
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta V.45.ABS25 VERLÄNGERUNG
Długość wysięgu 65 mm
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita 65 mm
Wys. całkowita 32 mm
Szerokość całkowita 32 mm
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A20 00020
EAN / GTIN 4047109041479
Numer producenta 8420904590
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET V.45.ABS25 EXTENSION

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 84 209 04590