{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | KLOC.RVF.HSK-A50.43 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Złącze po stronie maszyny | HSK-A 50 | |
| Adapter strona 1 | HSK-A 50 | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 85 mm | |
| Konstrukcja | standard | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita | 27,5 mm | |
| Wys. całkowita | 27,5 mm | |
| Szerokość całkowita | 85 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A08 61031 | |
| EAN / GTIN | 4047109040977 | |
| Numer producenta | 8424150058 | |
| Numer L | L20450 38 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |