TORSION ADAPTER DIN69893A-63.TSD.ABS63

Nr art.: A06 30261
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta DIN69893A-63.TSD.ABS63
Maks. średnica mocowania D1 63 mm
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Norma DIN 69893-1
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A06 30261
EAN / GTIN 4047109095052
Numer producenta 8420606396
Numer L L20010 3833
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET DIN69893A-63.TSD.ABS63 TORSION ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 206 06396