BASE ADAPTER ISO10889-40.GA.ABS50.NC20.TSD

Nr art.: A01 14251
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Złącze po stronie maszyny PSC 40
Min. średnica mocowania 3 mm
Maks. średnica mocowania 20 mm
Adapter strona 1 Uchwyt z tuleją zaciskową
Adapter strona 2 Uchwyt z tuleją zaciskową
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 50 mm
Konstrukcja krótkie
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Długość całkowita 65 mm
Norma DIN ISO 10889
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A01 14251
EAN / GTIN 4047109084339
Numer producenta 8423155026
Numer L L20010 3011
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® ISO10889-40.GA.ABS50.NC20.TSD BASE ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 231 55026