KNIPEX 98 35 250 Przedłużacz z gniazdem/zabierakiem czworokątnym 3/8” 250 mm

Nr art.: 98 35 250
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
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta KNIPEX
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor czerwony
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rodzaj produktu Przedłużka
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Długość całkowita 250 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 35 250
EAN / GTIN 4003773020547
Numer producenta 98 35 250
Numer L L70010 1514
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 35 250 Przedłużacz Do użytku z nasadkami. Z gniazdem czworokątnym z jednej strony oraz zabierakiem czworokątnym z drugiej strony. Szybkie i łatwe mocowanie nasadek. - Zabierak: 3/8in

Cecha szcz.:

Square drive: 3/8in

Norma:

IEC 60900