KNIPEX 98 26 20 Wkrętak do śrub z gniazdem Torx® Rękojeść dwukomponentowa izolowana wg VDE czernione 185 mm

Nr art.: 98 26 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Czerwony
Długość grotu 80 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 107 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Długość całkowita 185 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 26 20
EAN / GTIN 4003773071723
Numer producenta 98 26 20
Numer L L70010 1269
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 26 20 Wkrętak do śrub z gniazdem Torx® Ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia. Kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia. Torx® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Acument Global Technologies, Inc.. - Rozmiar: TX20 - Długość ostrza: 80mm - Długość rękojeści: 107mm - Długość części nieizolowanej: 15mm - izolowane wg VDE: tak  

Cecha szcz.:

  • Size: TX20
  • Blade length: 80mm
  • Handle length: 107mm
  • Length of non-insulated blade: 15mm
  • VDE tested: yes
  • burnished
  • insulating multi-component handle, VDE-tested

Norma:

IEC 60900