{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Czerwony | |
| Do kontroli napięcia | zak | |
| Minimalna napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Długość grotu | 80 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 107 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Długość całkowita | 185 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. |
| Numer artykułu | 98 26 15 | |
| EAN / GTIN | 4003773071716 | |
| Numer producenta | 98 26 15 | |
| Numer L | L70010 1268 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |