{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
| właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 26×24G | |
| wysokość | 1 250 mm | |
| szerokość | 750 mm | |
| głębokość | 700 mm | |
| szerokość w G | 30 | |
| głębokość w G | 28 | |
| Nośność maksymalna | 4 000 kg | |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
| zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD), | tak | |
| Uziemienie | Przyłącze uziemienia na obudowie | |
| Kabel uziemiający ESD w komplecie | tak | |
| Komponenty nie przewodzące wyładowań elektrostatycznych | Wszystkie części z tworzyw sztucznych | |
| masa | 50 kg | |
| Rodzaj produktu | Obudowa szafki narzędziowej |
| Numer artykułu | 972450 1250 | |
| EAN / GTIN | 4067263126249 | |
| Numer producenta | 972450 1250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |