KNIPEX 97 99 396 Tulejki kablowe, nieizolowane 100 szt.

Nr art.: 97 99 396
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
Rodzaj produktu końcówka tulejkowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97 99 396
EAN / GTIN 4003773076766
Numer producenta 97 99 396
Numer L L70010 1702
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 99 396 Tulejki kablowe, nieizolowane . . . . Zawartość: 100 szt.. nieizolowane. wymiar przewodu 6mm² AWG 10 L 12mm d1 3,5mm d2 4,7mm S 0,2mm Ilość 100 Materiał Miedziany powierzchnia Ocynkowane