KNIPEX 97 99 393 Tulejki kablowe, nieizolowane 200 szt.

Nr art.: 97 99 393
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
Rodzaj produktu końcówka tulejkowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97 99 393
EAN / GTIN 4003773076735
Numer producenta 97 99 393
Numer L L70010 1699
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 99 393 Tulejki kablowe, nieizolowane . . . . Zawartość: 200 szt.. nieizolowane. wymiar przewodu 1,5mm² AWG 16 L 7mm d1 1,7mm d2 2,8mm S 0,15mm Ilość 200 Materiał Miedziany powierzchnia Ocynkowane