KNIPEX 97 99 356 Tulejki kablowe z kołnierzem

Nr art.: 97 99 356
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu końcówka tulejkowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97 99 356
EAN / GTIN 4003773076575
Numer producenta 97 99 356
Numer L L70010 1841
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 99 356 Tulejki kablowe z kołnierzem . . . . . . Zawartość: 100 szt.. Kolor: żółty. wymiar przewodu 6mm² AWG 10 Kolor Żółty L1 26mm L2 18mm d1 3,5mm d2 6,3mm S1 0,2mm S2 0,3mm Ilość 100 Izolacja PP Materiał Miedziany powierzchnia Ocynkowane