KNIPEX 97 99 272 Złączki kablowe tulejowe izolowane 100 szt.

Nr art.: 97 99 272
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
Numer artykułu 97 99 272
EAN / GTIN 4003773076360
Numer producenta 97 99 272
Numer L L70010 1811
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 99 272 Złączki kablowe tulejowe izolowane Zawartość: 100 szt.. Kolor: żółty. wymiar przewodu 4 – 6mm² AWG 12 — 10 Kolor Żółty Ilość 100 Izolacja Nylon Materiał Miedziany powierzchnia Ocynkowane 105°C 600 V