KNIPEX 97 99 030 Końcówki kablowe nasuwane ″żeńskie″ izolowane 100 szt. 120 mm

Nr art.: 97 99 030
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 97 99 030
EAN / GTIN 4003773075943
Numer producenta 97 99 030
Numer L L70010 1951
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 99 030 Końcówki kablowe nasuwane ″żeńskie″ Zawartość: 100 szt.. Kolor: niebieski. wymiar przewodu 1,5 – 2,5mm² AWG 16 — 14 Kolor niebieski Ilość 100 Izolacja Nylon Materiał Mosiądz powierzchnia Ocynkowane 105°C 600 V 8mm