• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

KNIPEX 97 49 66 4 Matryca zagniatająca Do cięcia, ściągania izolacji i zagniatania złączy fotowoltaicznych MC 4 (Multi-Contact)

Nr art.: 97 49 66 4
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
Numer artykułu 97 49 66 4
EAN / GTIN 4003773072096
Numer producenta 97 49 66 4
Numer L L70010 1122
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 49 66 4 Matryca zagniatająca Matryca do zagniatania złączy kabli fotowoltaicznych MC4 (Multi-Contact), cięcie – ściąganie izolacji – zagniatanie. - Zastosowanie: Do cięcia, ściągania izolacji i zagniatania złączy fotowoltaicznych MC 4 (Multi-Contact) - Zakres pracy w mm2: 4mm² - Liczba gniazd: 1 - AWG: 12

Cecha szcz.:

  • Application: solar cable connectors MC4 (Multi-Contact) cutting
  • stripping
  • crimping
  • Capacity in square millimetres: 4mm²
  • Number of crimping positions: 1
  • AWG: 12