• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

KNIPEX 97 49 54 Matryca zagniatająca Złącza Junior Power Timer

Nr art.: 97 49 54
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
Numer artykułu 97 49 54
EAN / GTIN 4003773041450
Numer producenta 97 49 54
Numer L L70010 375
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 49 54 Matryca zagniatająca Zastosowanie: wtyki modułowe 0,5–2,5 mm². - Zastosowanie: Złącza TE Timer Contact System / Junior Power Timer / gniazdkowe (długość 18,8 mm) - Zakres pracy w mm2: 0,5 — 2,5mm² - Liczba gniazd: 4

Cecha szcz.:

  • Application: TE Timer Contact System / Junior Power Timer / Receptacle Contacts (length 18.8 mm)
  • Capacity in square millimetres: 0.5 - 2.5mm²
  • Number of crimping positions: 4