{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| pasują do wyposażenia warsztatów | Szafka narzędziowa | |
| wysokość | 225 mm | |
| jednostki podziału | 1 E = 17 mm | |
| pasują do szuflad o wysokości frontu | 250 mm | |
| pasują do szerokości szuflad | 914 mm | |
| pasują do szerokości szuflad w jednostkach E | 54E | |
| pasują do szuflad o głębokości | 610 mm | |
| pasują do szuflad o głębokości w E | 36E | |
| materiał | blacha stalowa lakierowana na kolor szary jasny - RAL 7035. | |
| zamocowanie na dnie szuflady | Przykręcanie śrubami nr 960530 | |
| Rodzaj produktu | Listwy działowe ze szczelinami |
| Numer artykułu | 960510 250 | |
| EAN / GTIN | 4045197333407 | |
| Numer producenta | 960510 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |