• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

KNIPEX 95 05 155 SB Nożyczki dla elektryków Z wielokomponentowymi nasadkami, wzmacniane włóknem szklanym 155 mm ()

Nr art.: 95 05 155 SB
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
Oznaczenie producenta Elektrikerschere mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt 155 mm (SB-Karte/Blister)
Opakowanie karton
Rodzaj produktu Nożyce dla elektryków
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 95 05 155 SB
EAN / GTIN 4003773077725
Numer producenta 95 05 155 SB
Numer L L70010 1434
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

95 05 155 SB Nożyczki dla elektryków Precyzyjne ostrza z drobnymi zębami zapewniają czyste cięcie i zapobiegają wyślizgiwaniu się podczas cięcia. Ostrze z funkcją nożyc do kabli. Z etui na pasek z tworzywa sztucznego. Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami, wzmacniane włóknem szklanym. Nożyczki uniwersalne dla elektryków. Ostrza ze stali nierdzewnej, twardość ostrzy 56 HRC.

Cecha szcz.:

  • with multi-component grips, glass fibre reinforced plastic
  • polished