KNIPEX 94 15 215 Obcinak do kabli taśmowych z nasadkami z tworzywa sztucznego chromowane 215 mm

Nr art.: 94 15 215
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Typ szczypiec Specjalna obcinaczka boczna
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Szerokość szczęk 56 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Możliwość użycia do Kabel (średnica zewnętrzna)
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Głowice skrawające wymienne; z ogranicznikiem
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 215 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 94 15 215
EAN / GTIN 4003773046011
Numer producenta 94 15 215
Numer L L70010 1266
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

94 15 215 Obcinak Do cięcia kabli taśmowych o szerokości do 56 mm bez ryzyka ich zmiażdżenia. Wymienna podstawa z kątownikiem do cięcia prostopadłego. Ze sprężyną rozwierającą oraz blokadą otwarcia. - Długość ostrza: 56,0mm

Cecha szcz.:

  • Blade length: 56.0mm
  • chrome-plated
  • with plastic grips