• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

KNIPEX 92 32 29 Pinceta uniwersalna 118 mm

Nr art.: 92 32 29
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki odsadzone
Kątowniki 35 stopni
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Właściwości właściwości antymagnetyczne
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 118 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92 32 29
EAN / GTIN 4003773054818
Numer producenta 92 32 29
Numer L L70010 958
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

92 32 29 Pinceta uniwersalna Wysokiej jakości narzędzia uniwersalne: pincety uniwersalne zapewniają szeroki wybór różnych typów uchwytów i kształtów końcówek. Antymagnetyczne, bardzo odporne na korozję i idealne do wszystkich wymagających zastosowań standardowych. - : 0,25mm - Szerokość końcówki (B): 0,3mm - : tak   - : nie   - izolowane wg VDE: nie   - Branże: Przemysł Dla elektroników

Cecha szcz.:

  • Surface: matt finish
  • Tips width (A): 0.25mm
  • Tips width (B): 0.3mm
  • Tweezers tip version: needle-point
  • Corrosion-resistant: yes
  • Acid resistance: very good
  • ESD-tested: no
  • VDE tested: no
  • Sectors: Industry electronics
  • Magnetic: non-magnetisable (80%)
  • matt finish