{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Materiał końcówki | Stal stopowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pęseta | |
| Właściwości | właściwości antymagnetyczne | |
| Materiał | Stal szlachetna (INOX) | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 130 mm | |
| Masa całkowita | 25 g |
| Numer artykułu | 92 28 72 ESD | |
| EAN / GTIN | 4003773054801 | |
| Numer producenta | 92 28 72 ESD | |
| Numer L | L70010 1148 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |