KNIPEX 92 27 61 Pinceta uniwersalna izolowane 125 mm

Nr art.: 92 27 61
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Właściwości właściwości antymagnetyczne; Pełna izolacja
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Długość całkowita 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92 27 61
EAN / GTIN 4003773054757
Numer producenta 92 27 61
Numer L L70010 740
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

92 27 61 Pinceta uniwersalna Sprawdzona ochrona przed napięciem elektrycznym: dzięki izolacji uchwytu przetestowanej pod napięciem 1000 V pincety te nie przewodzą prądu podczas prac przy elementach znajdujących się pod napięciem. Dla profesjonalistów z branży elektrycznej i elektronicznej. - : 0,5mm - Szerokość końcówki (B): 0,5mm - : tak   - : nie   - izolowane wg VDE: tak   - Branże: Przemysł Dla elektroników - : izolowane

Cecha szcz.:

  • Finish: straight
  • Tips width (A): 0.5mm
  • Tips width (B): 0.5mm
  • Corrosion-resistant: yes
  • Acid resistance: very good
  • ESD-tested: no
  • VDE tested: yes
  • Sectors: Industry electronics
  • Magnetic: non-magnetisable (80%)
  • Behaviour: insulated

Norma:

IEC 60900