{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt szczęk | Szerokie | |
| Długość szczęk | 1,2 mm | |
| Szerokość szczęk | 0,6 mm | |
| Wykonanie szczęk | Wyżłobione | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce nieokreślone | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 340 mm |
| Numer artykułu | 90 42 340 | |
| EAN / GTIN | 4003773071884 | |
| Numer producenta | 90 42 340 | |
| Numer L | L70010 1114 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |