• Ten produkt jest dostępny tylko dla zarejestrowanych klientów biznesowych.

Reduzierstück ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 26 mm

Nr art.: 8858-2
Cena za 1 Stück
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
Typ Cena za 1 Stück (z VAT)
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
Numer artykułu 8858-2
EAN / GTIN 4000896042579
Numer producenta 8858-2
Numer L L60140 366
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Beschreibung:

  • Reduzierstück Innenvierkant Antrieb 10 = 38″ → Außenvierkant Abtrieb 6,3 = 14
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 26 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
  • Für Handbetätigung