1,000 V insulated hexagonal key, 4 mm

Nr art.: 83.4AVSE
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
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czerwony
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Pomarańczowy; czarny
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 4 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Klucze uniwersalne / klucze do szaf rozdzielczych
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita 125 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 83.4AVSE
EAN / GTIN 3148511246672
Numer producenta 83.4AVSE
Numer L L60130 3259
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Insulation with safety colour code
  • Wrench made of hardened alloy steel. It has a higher resistance than required by the standards

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 4
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 30