KNIPEX 83 20 010 Klucz nastawny do rur 45° malowane proszkowo, czerwone 320 mm

Nr art.: 83 20 010
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie; Samozaciskające się
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 320 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 83 20 010
EAN / GTIN 4003773014218
Numer producenta 83 20 010
Numer L L70010 418
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

83 20 010 Klucz nastawny do rur 45° Wzór szwedzki. Szczęki wygięte pod kątem 45°. Szczęki z zębami ustawionymi w przeciwnych kierunkach. Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie. Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu T. Nakrętka regulacyjna zabezpieczona przed zgubieniem. Malowane proszkowo w kolorze czerwonym, szczęki szlifowane. - Zakres pracy: 42mm - Zakres pracy dla rur (średnica): Ø 1 5/8 - Zakres pracy dla rur (średnica): Ø 42mm - Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.): 42mm - Średnica wewnętrzna w calach: Ø 1 in

Cecha szcz.:

  • Clamping width: 42mm
  • Capacities for pipes (diameter): Ø 1 5/8in
  • Capacities for pipes (diameter): Ø 42mm
  • Capacities for nuts: 42mm
  • Inner diameter, inches: Ø 1 in
  • red powder-coated