Twardościomierz Shore’a HH-332 Shore A c

Nr art.: 811-332-10
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
Numer artykułu 811-332-10
EAN / GTIN 4946368682839
Numer producenta 811-332-10
Numer L L40950 427
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te kompaktowe twardościomierze Shore’a typu A z wyświetlaczem cyfrowym/analogowym umożliwiają badanie szerokiej gamy różnych materiałów. Guma, kauczuk naturalny, neopren, poliester, PVC, skóra, tiokol, kauczuk nitryłowy, wosk, winyl itp.

Cecha szcz.:

  • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 193 x 60 x 29,5 mm
  • Wskazanie: Cyfrowe
  • DP-1VA (264-505): 959149
  • Stopka do szycia a: ∅ 3 mm
  • Stopka do szycia f: ∅ 18 mm
  • Ciało wnikające b: ∅ 1,25 mm
  • Ciało wnikające d: ∅ 0,79 mm
  • Siła sprężyny WE, WA, WD: WA = 550 + 75 HA [mN]
  • Rozmiar / Wymiar: 0,255 X 0,105 X 0,065 M
  • IT-016U 264-016-10, tabela Hardmatic: 937387
  • L: 2,5 mm
  • Model: HH-332
  • Model: HH-332
  • PIN: płaskie
  • Skala Shore’a: Shore A
  • USB-ITN: 06AFM380F
  • U-WAVE-T: 02AZD790E
  • przewód łączący: Seria HH-300
  • θ: 35°