{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski kobaltowy | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Uprząż bezpieczeństwa | |
| Szerokość pasa | 45 mm | |
| Materiał pasa | Poliester | |
| Masa netto maks | 140 kg | |
| Liczba uch do mocowania | 3 szt. | |
| Rozmieszczenie uch do mocowania | lewe; prawe; tył | |
| Wyścielenie | Wyściółka nóg | |
| Norma | EN 361 | |
| Z karabińczykiem | nie |
| Numer artykułu | 77524 | |
| EAN / GTIN | 4031405775244 | |
| Numer producenta | 077524 | |
| Numer L | L90110 219 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |