{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 16 mm | |
| Szerokość szczęk | 14,5 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki) | |
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub wpuszczany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; matt; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Długość całkowita | 125 mm |
| Numer artykułu | 76 81 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773040644 | |
| Numer producenta | 76 81 125 | |
| Numer L | L70010 145 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |