{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | PRE-POLISH | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Zalecana prędkość obrotowa | 3 500 min-1 | |
| Średnica otworu | 22,2 mm | |
| Średnica | 115 mm | |
| Opis kształtu | płaskie | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uziarnienie | 50 | |
| Materiał do obróbki | INOX; metale nieżelazne; stal | |
| Rodzaj produktu | Tarcza polerska |
| Numer artykułu | 742381 | |
| EAN / GTIN | 9003177423819 | |
| Numer producenta | 742381 | |
| Numer L | L50140 236 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |