{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ355B | |
| Opakowanie | karton | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia z tworzywa sztucznego | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Min. odporność na temperaturę | -30 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 70 stopni | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 2,5 m | |
| Szerokość | 25 mm | |
| Grubość | 5,7 mm |
| Numer artykułu | 7100287194 | |
| EAN / GTIN | 04064035068172 | |
| Numer producenta | 7100287194 | |
| Numer L | L01310 1832 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |