Podstawowy model V-Block. Promień działa

Nr art.: 7015-10
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
Numer artykułu 7015-10
EAN / GTIN 4946368850603
Numer producenta 7015-10
Numer L L40010 13887
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Podstawowy model V-Block.

Cecha szcz.:

  • promień działania: 170,5
  • Poprzedni numer artykułu: 7011SN
  • Otwór mocujący ∅: 3/8″ / 9,53 mm, 8 mm (z tuleją)
  • Regulacja dokładna: z kołem regulacyjnym +-4°
  • rozmiar buta: 59 x 50 x 55 mm
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M8 x 1,25
  • Rozmiar / Wymiar: 0,265 X 0,1 X 0,072 M
  • Siła zacisku (pionowa): 600
  • siła magnetyczna: Siła odrywania w pionie wynosząca 600 N/mm²
  • Przyrząd do mocowania: magnetyczne

W dostawie:

In a carton box with stem bush 02AZC291