Śruba

Nr art.: 7002122
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta SR M4X14 DIN912
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Średnica zewnętrzna głowicy e 7 mm
Wysokość głowy k 4 mm
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 14 mm
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW3
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 3 mm
Skok gwintu 0,7 mm
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Norma DIN 912 (zurückgeogen)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7002122
EAN / GTIN 7291075417067
Numer producenta 7002122
Numer L L24000 1473

Opis

Opis:

  • Śruba SR M4X14 DIN912