3M™ Trizact™ Finesse-it™ Abrasive Disc 460LA, Grey, 32 mm, A5

Nr art.: 7000045050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opis formy kształt okrągły
Średnica 32 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 5 siateczka
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Do materiału Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów tworzywa sztuczne
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Mocowanie na rzep
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000045050
EAN / GTIN 00051141209975
Numer producenta 7000045050
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film Disc Roll 460LA for repairing defects in automotive clear coats. Our discs level defects fast and minimise processing steps. Trizact abrasives start and stay sharp, to give consistent finishes and results. They often last more than five times longer than conventional discs and provide precise finish control. Three-dimensional structures uniformly distributed over the entire surface of Trizact abrasives ensure consistent performance and eliminate disc-to-disc variation Our film discs are perfect for finishing, defect repair and levelling when working on paint, clear coat and plastic defect removal. The precisely graded mineral helps reduce processing steps and produces a high gloss level. Very little water is needed, making the process easy and efficient. The extended life of the film disc, paired with its fast and consistent cut, make it the perfect aid for quick repairs.

Zaleta:

  • Levels defects quickly
  • Minimizes processing steps
  • Easy to buff to a high gloss finish
  • Convenient disc roll form

Zalecenie:

  • Use for 3M two-step paint defect repair process for automotive finishes
  • Get consistent results in repair and levelling of paint, clear coat and plastic defects and finishing