KNIPEX 70 26 160 Szczypce tnące boczne z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE chromowane 160 mm

Nr art.: 70 26 160
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
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Możliwość użycia do Drut (miękki)
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5749
Długość całkowita 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70 26 160
EAN / GTIN 4003773018223
Numer producenta 70 26 160
Numer L L70010 95
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

70 26 160 Szczypce tnące boczne Jeden z najpopularniejszych modeli szczypiec do uniwersalnego zastosowania. Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność narzędzia. Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego. Czyste cięcie cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy. Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC. Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Z wydłużonym ostrzem. Z małym ścięciem. - Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 4,0mm - izolowane wg VDE: tak  

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 4.0mm
  • VDE tested: yes
  • chrome-plated
  • insulated with multi-component grips, VDE-tested
  • cutting edges with small bevel

Norma:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900