Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene®, wielkość gniazda krzyżowego: 0

Nr art.: 667712 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
467 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 0
materiał Stal chromowo-wanadowa
do śrub o ⌀ do 2 mm
długość grotu 60 mm
długość całkowita 140 mm
końcówka grotu czarny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub Pozidriv
wykonanie chwytu okrągłe
końcówka do pobijania nie
materiał uchwytu 2-komponentowa Haptoprene®
powierzchnia niklowane, chromowane
sześciokąt napędowy nie
wkrętaki z krótkim grotem nie
zmniejszona ⌀ grotu z przodu nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667712 0
EAN / GTIN 4067263013617
Numer producenta 667712 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.