uvex 1 sport white Low shoes S3 White Widths 12 Sizes 52

Nr art.: 6582352
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 6582352
EAN / GTIN 4031101821153
Numer producenta 6582352
Numer L L01670 995
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Descriere:

  • Gama de pantofi de siguranță uvex 1 sport white combină designul sportiv, confortul optim și funcționalitatea sofisticată pentru zonele de igienă și de lucru cu alimente. Greutatea redusă, materialele de înaltă tehnologie optimizate pentru climă și o talpă exterioară ergonomică din poliuretan cu densitate dublă asigură un confort remarcabil purtătorului în timpul utilizării continue. Finisajul aproape fără sudură al materialului superior previne depunerea murdăriei nedorite în zonele sensibile din punct de vedere igienic. Pantofii de lucru sunt lavabili la 30° Celsius, la fel ca și tălpile detașabile pentru confort climatic. Talpa este rezistentă la abraziune și are proprietăți antiderapante foarte bune (etichetare SRC). Disponibile în versiunile S2 SRC ESD și S3 SRC ESD, complet lipsite de metal, în mărimile 35-52 și lățimile 10, 11 și 12. uvex 1 sport white - confort de mers pur sportiv pentru zone de igienă, aplicații în camere curate, industria alimentară, industria farmaceutică, bucătării industriale și catering.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Pantofi de siguranță S3L moderni, fără componente metalice, deosebit de ușori și flexibili
  • Coadă din material din microfibre hidrofob, ușor de curățat
  • Numărul de cusături este redus la strictul necesar, pentru a îngreuna depunerea impurităților
  • Potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Se poate spăla la 30° Celsius
  • Toate materialele utilizate pentru tălpi nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului

Caracteristici de confort

  • Un confort excepțional la purtare, la care contribuie atât forma nou dezvoltată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice
  • Structură a tălpii aproape fără cusături, pentru a preveni apariția punctelor de presiune
  • Talpă interioară antistatică, confortabilă și detașabilă, cu sistem de evacuare a umidității și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului
  • Clapă de protecție împotriva prafului și guler căptușite
  • Mărimile de la 35 la 40 sunt fabricate pe o formă de pantof pentru femei

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S3L conform EN ISO 20345:2022 cu marcaj suplimentar pentru rezistență foarte bună la alunecare (SR)
  • Respectă cerințele ESD cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Vârf de protecție a degetelor uvex xenova® 100 % fără metale – compact, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductori termic
  • Talpă exterioară ergonomică din poliuretan cu două densități, cu o amortizare excelentă și o rezistență foarte bună la alunecare
  • Căptușeală nemetalică, rezistentă la perforare, care nu afectează flexibilitatea pantofului

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1 sport alb
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): alb
  • Clasă de protecție: S3
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 52
  • Element de închidere: șireturi
  • Cap de picior: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: tălpicul uvex 1 sport climate comfort
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1 sport
  • Lățime: 12