{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski azurowy | |
| Część opisana | Hammerkopf | |
| Oznaczenie producenta | Treibhammer mit kegeliger Bahn | |
| Kolor | niebieskie | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Kształt obucha | kształt okrągły | |
| Wymiary obucha | kształt okrągły | |
| Średnica głowicy | 40 mm | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja zeszlifowana | |
| Długość bijaka | 160 mm | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | stal | |
| Długość, Trzonek | 140 mm | |
| Materiał, Trzonek | drewno jesionowe | |
| Powierzchnia | wersja zeszlifowana | |
| Rodzaj produktu | młotek nieokreślony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 6461130 | |
| EAN / GTIN | 4010886646113 | |
| Numer producenta | 6461130 | |
| Numer L | L60160 4027 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |